Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 45 mm As-Ø, 65 mm Flens-Ø, 6 mm Flens-d., 55 mm Buiten-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12773117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,76/ stukexcl. btw

€ 94,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 77,76

-

10+

€ 73,34

5.68%

25+

€ 69,87

10.14%

50+

€ 67,17

13.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 045/055X045-065X06
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
45 mm
Flensdiameter
65 mm
Flensdikte
6 mm
Met kraag
Ja
d
45 mm
D
55 mm
D1
65 mm
B
6 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig