Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 45 mm As-Ø, 65 mm Flens-Ø, 6 mm Flens-d., 55 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12773116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,62/ stukexcl. btw

€ 69,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,62

-

10+

€ 54,37

5.64%

25+

€ 51,78

10.14%

50+

€ 49,78

13.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 045/055X030-065X06
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
65 mm
Flensdikte
6 mm
Met kraag
Ja
d
45 mm
D
55 mm
D1
65 mm
B
6 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig