€ 57,55/ stukexcl. btw
€ 69,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 57,55 | - |
10+ | € 54,29 | 5.66% |
25+ | € 51,71 | 10.15% |
50+ | € 49,73 | 13.59% |
100+ | € 48,26 | 16.14% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 040/050X040-060X06 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 60 mm |
Flensdikte | 6 mm |
Met kraag | Ja |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |