€ 40,83/ stukexcl. btw
€ 49,40incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,83 | - |
10+ | € 38,52 | 5.65% |
25+ | € 36,70 | 10.12% |
50+ | € 35,27 | 13.61% |
100+ | € 34,25 | 16.12% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 040/050X025-060X06 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 60 mm |
Flensdikte | 6 mm |
Met kraag | Ja |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |