Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 35 mm As-Ø, 55 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 45 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12773112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,27/ stukexcl. btw

€ 55,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,27

-

10+

€ 43,65

5.65%

25+

€ 41,56

10.16%

50+

€ 39,98

13.59%

100+

€ 38,81

16.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 035/045X035-055X05
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
35 mm
Flensdiameter
55 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
d
35 mm
D
45 mm
D1
55 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig