Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 35 mm As-Ø, 55 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 45 mm Buiten-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:12773111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,35/ stukexcl. btw

€ 29,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,35

-

10+

€ 20,19

17.09%

25+

€ 18,00

26.06%

50+

€ 16,56

31.99%

100+

€ 15,32

37.07%

250+

€ 14,58

40.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 035/045X028-055X05
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
28 mm
Flensdiameter
55 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
d
35 mm
D
45 mm
D1
55 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig