€ 34,61/ stukexcl. btw
€ 41,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,61 | - |
10+ | € 32,63 | 5.71% |
25+ | € 31,09 | 10.16% |
50+ | € 29,88 | 13.67% |
100+ | € 29,02 | 16.14% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 035/045X020-055X05 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 55 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
D1 | 55 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |