Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 35 mm As-Ø, 55 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 45 mm Buiten-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:12773110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,54/ stukexcl. btw

€ 61,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,54

-

10+

€ 47,67

5.68%

25+

€ 45,41

10.15%

50+

€ 43,65

13.63%

100+

€ 42,40

16.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 035/045X028-055X03
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
28 mm
Flensdiameter
55 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
35 mm
D
45 mm
D1
55 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig