Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 30 mm As-Ø, 50 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 40 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12773108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,10/ stukexcl. btw

€ 46,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,10

-

10+

€ 35,96

5.61%

25+

€ 34,25

10.10%

50+

€ 32,92

13.59%

100+

€ 31,97

16.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 030/040X030-050X05
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
50 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
d
30 mm
D
40 mm
D1
50 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig