€ 32,66/ stukexcl. btw
€ 39,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,66 | - |
10+ | € 30,81 | 5.67% |
25+ | € 29,34 | 10.18% |
50+ | € 28,22 | 13.61% |
100+ | € 27,41 | 16.08% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 030/040X020-050X05 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 50 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
D1 | 50 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |