Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 28 mm As-Ø, 50 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 40 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12773106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,94/ stukexcl. btw

€ 44,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,94

-

10+

€ 34,85

5.66%

25+

€ 33,20

10.11%

50+

€ 31,92

13.58%

100+

€ 31,00

16.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 028/040X025-050X05
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
50 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
d
28 mm
D
40 mm
D1
50 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig