Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 25 mm As-Ø, 45 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 35 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12773102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,11/ stukexcl. btw

€ 37,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,11

-

10+

€ 29,36

5.65%

25+

€ 27,96

10.14%

50+

€ 26,89

13.59%

100+

€ 26,08

16.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 025/035X016-045X05
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
45 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
d
25 mm
D
35 mm
D1
45 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig