€ 31,11/ stukexcl. btw
€ 37,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,11 | - |
10+ | € 29,36 | 5.65% |
25+ | € 27,96 | 10.14% |
50+ | € 26,89 | 13.59% |
100+ | € 26,08 | 16.18% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 022/032X020-040X05 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 40 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 22 mm |
D | 32 mm |
D1 | 40 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |