Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 22 mm As-Ø, 40 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12773100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,15/ stukexcl. btw

€ 35,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,15

-

10+

€ 27,50

5.64%

25+

€ 26,17

10.20%

50+

€ 25,20

13.53%

100+

€ 24,46

16.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 022/032X016-040X05
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
40 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
d
22 mm
D
32 mm
D1
40 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig