Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 190 mm As-Ø, 225 mm Flens-Ø, 10 mm Flens-d., 210 mm Buiten-Ø, 120 mm WD

  • ERIKS:12773155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.170,02/ stukexcl. btw

€ 1.415,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 190/210X120-225X10
Asdiameter
190 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
120 mm
Flensdiameter
225 mm
Flensdikte
10 mm
Met kraag
Ja
d
190 mm
D
210 mm
D1
225 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig