€ 951,95/ stukexcl. btw
€ 1.151,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 180/200X100-215X10 |
Asdiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 100 mm |
Flensdiameter | 215 mm |
Flensdikte | 10 mm |
Met kraag | Ja |
d | 180 mm |
D | 200 mm |
D1 | 215 mm |
B | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |