€ 27,60/ stukexcl. btw
€ 33,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,60 | - |
10+ | € 26,06 | 5.58% |
25+ | € 24,80 | 10.15% |
50+ | € 23,85 | 13.60% |
100+ | € 23,16 | 16.08% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 018/025X016-032X04 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
D1 | 32 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |