Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 18 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 25 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12773096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,06/ stukexcl. btw

€ 31,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,06

-

10+

€ 24,59

5.65%

25+

€ 23,42

10.13%

50+

€ 22,52

13.60%

100+

€ 21,85

16.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 018/025X012-032X04
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
d
18 mm
D
25 mm
D1
32 mm
B
4 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig