Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 170 mm As-Ø, 205 mm Flens-Ø, 10 mm Flens-d., 190 mm Buiten-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12773152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 738,48/ stukexcl. btw

€ 893,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 170/190X070-205X10
Asdiameter
170 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
70 mm
Flensdiameter
205 mm
Flensdikte
10 mm
Met kraag
Ja
d
170 mm
D
190 mm
D1
205 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig