Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 160 mm As-Ø, 195 mm Flens-Ø, 10 mm Flens-d., 180 mm Buiten-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12773151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 884,07/ stukexcl. btw

€ 1.069,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 160/180X100-195X10
Asdiameter
160 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
100 mm
Flensdiameter
195 mm
Flensdikte
10 mm
Met kraag
Ja
d
160 mm
D
180 mm
D1
195 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig