€ 709,06/ stukexcl. btw
€ 857,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 160/180X070-195X10 |
Asdiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 70 mm |
Flensdiameter | 195 mm |
Flensdikte | 10 mm |
Met kraag | Ja |
d | 160 mm |
D | 180 mm |
D1 | 195 mm |
B | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |