€ 26,06/ stukexcl. btw
€ 31,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,06 | - |
10+ | € 24,59 | 5.65% |
25+ | € 23,42 | 10.13% |
50+ | € 22,52 | 13.60% |
100+ | € 21,85 | 16.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 016/022X016-028X04 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |