€ 22,94/ stukexcl. btw
€ 27,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,94 | - |
10+ | € 21,64 | 5.67% |
25+ | € 20,62 | 10.14% |
50+ | € 19,81 | 13.66% |
100+ | € 19,24 | 16.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 016/022X012-028X04 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |