Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 150 mm As-Ø, 185 mm Flens-Ø, 10 mm Flens-d., 170 mm Buiten-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12773148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 689,97/ stukexcl. btw

€ 834,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 150/170X070-185X10
Asdiameter
150 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
70 mm
Flensdiameter
185 mm
Flensdikte
10 mm
Met kraag
Ja
d
150 mm
D
170 mm
D1
185 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig