Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 15 mm As-Ø, 28 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 22 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12773093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,06/ stukexcl. btw

€ 31,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,06

-

10+

€ 24,59

5.65%

25+

€ 23,42

10.13%

50+

€ 22,52

13.60%

100+

€ 21,85

16.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 015/022X016-028X03
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
28 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
15 mm
D
22 mm
D1
28 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig