Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 140 mm As-Ø, 175 mm Flens-Ø, 10 mm Flens-d., 160 mm Buiten-Ø, 90 mm WD

  • ERIKS:12773147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 706,59/ stukexcl. btw

€ 854,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 140/160X090-175X10
Asdiameter
140 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
90 mm
Flensdiameter
175 mm
Flensdikte
10 mm
Met kraag
Ja
d
140 mm
D
160 mm
D1
175 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig