Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 14 mm As-Ø, 25 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:12773091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,09/ stukexcl. btw

€ 15,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,09

-

10+

€ 10,88

16.91%

25+

€ 9,69

25.98%

50+

€ 8,91

31.93%

100+

€ 8,25

37.01%

250+

€ 7,87

39.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 014/020X022-025X03
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
25 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
14 mm
D
20 mm
D1
25 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig