€ 21,38/ stukexcl. btw
€ 25,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,38 | - |
10+ | € 20,19 | 5.56% |
25+ | € 19,22 | 10.09% |
50+ | € 18,48 | 13.56% |
100+ | € 17,94 | 16.09% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 014/020X012-025X03 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
D1 | 25 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |