€ 609,85/ stukexcl. btw
€ 737,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 130/150X090-165X10 |
Asdiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 90 mm |
Flensdiameter | 165 mm |
Flensdikte | 10 mm |
Met kraag | Ja |
d | 130 mm |
D | 150 mm |
D1 | 165 mm |
B | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |