Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 130 mm As-Ø, 165 mm Flens-Ø, 10 mm Flens-d., 150 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12773144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 481,41/ stukexcl. btw

€ 582,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 130/150X060-165X10
Asdiameter
130 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
60 mm
Flensdiameter
165 mm
Flensdikte
10 mm
Met kraag
Ja
d
130 mm
D
150 mm
D1
165 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig