€ 401,55/ stukexcl. btw
€ 485,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 120/140X050-150X08 |
Asdiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 150 mm |
Flensdikte | 8 mm |
Met kraag | Ja |
d | 120 mm |
D | 140 mm |
D1 | 150 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |