Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 12 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12773088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,38/ stukexcl. btw

€ 25,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,38

-

10+

€ 20,19

5.56%

25+

€ 19,22

10.09%

50+

€ 18,48

13.56%

100+

€ 17,94

16.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 012/018X012-022X03
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
12 mm
D
18 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig