Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 110 mm As-Ø, 140 mm Flens-Ø, 8 mm Flens-d., 130 mm Buiten-Ø, 80 mm WD

  • ERIKS:12773141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 532,41/ stukexcl. btw

€ 644,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 110/130X080-140X08
Asdiameter
110 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
80 mm
Flensdiameter
140 mm
Flensdikte
8 mm
Met kraag
Ja
d
110 mm
D
130 mm
D1
140 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig