Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 100 mm As-Ø, 130 mm Flens-Ø, 8 mm Flens-d., 120 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12773137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,15/ stukexcl. btw

€ 377,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 312,15

-

10+

€ 294,45

5.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 100/120X050-130X08
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
130 mm
Flensdikte
8 mm
Met kraag
Ja
d
100 mm
D
120 mm
D1
130 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig