€ 152,12/ stukexcl. btw
€ 184,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 152,12 | - |
10+ | € 126,26 | 17.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TBF |
Fabrikant ID | TBF 100/120X050-125X08 |
Asdiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 125 mm |
Flensdikte | 8 mm |
Met kraag | Ja |
d | 100 mm |
D | 120 mm |
D1 | 125 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |