Eriks

Glijlagerbus met kraag, TBF Serie, Brons Buitenm., 10 mm As-Ø, 20 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 16 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12773086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,38/ stukexcl. btw

€ 25,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,38

-

10+

€ 20,19

5.56%

25+

€ 19,22

10.09%

50+

€ 18,48

13.56%

100+

€ 17,94

16.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TBF
Fabrikant ID
TBF 010/016X010-020X03
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
10 mm
D
16 mm
D1
20 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig