Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 90 mm As-Ø, 120 mm Flens-Ø, 8 mm Flens-d., 110 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12441616
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 138,54/ stukexcl. btw

€ 167,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 138,54

-

10+

€ 117,23

15.38%

25+

€ 104,43

24.62%

50+

€ 95,90

30.78%

100+

€ 89,52

35.38%

250+

€ 85,26

38.46%

500+

€ 80,99

41.54%

1000+

€ 78,85

43.08%

2500+

€ 76,74

44.61%

5000+

€ 74,60

46.15%

10000+

€ 72,47

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 090/110 X 50 - 120 X 8
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
120 mm
Flensdikte
8 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
90 mm
D
110 mm
D1
120 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm