Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 80 mm As-Ø, 105 mm Flens-Ø, 8 mm Flens-d., 95 mm Buiten-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12441615
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 126,71/ stukexcl. btw

€ 153,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 126,71

-

10+

€ 107,21

15.39%

25+

€ 95,50

24.63%

50+

€ 87,71

30.78%

100+

€ 81,87

35.39%

250+

€ 77,98

38.46%

500+

€ 74,08

41.54%

1000+

€ 72,13

43.07%

2500+

€ 70,19

44.61%

5000+

€ 68,21

46.17%

10000+

€ 66,26

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 080/095 X 70 - 105 X 8
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
70 mm
Flensdiameter
105 mm
Flensdikte
8 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
80 mm
D
95 mm
D1
105 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm