Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 8 mm As-Ø, 16 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441396
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,88/ stukexcl. btw

€ 3,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,88

-

10+

€ 2,42

15.84%

25+

€ 2,17

24.75%

50+

€ 2,00

30.69%

100+

€ 1,85

35.64%

250+

€ 1,76

38.94%

500+

€ 1,69

41.25%

1000+

€ 1,64

42.90%

2500+

€ 1,60

44.55%

5000+

€ 1,55

46.20%

10000+

€ 1,50

47.85%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 008/012 X 20 - 016 X 2
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
16 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
8 mm
D
12 mm
D1
16 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm