Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 8 mm As-Ø, 16 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441395
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,59/ stukexcl. btw

€ 3,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,59

-

10+

€ 2,19

15.75%

25+

€ 1,95

24.91%

50+

€ 1,79

31.14%

100+

€ 1,66

35.90%

250+

€ 1,60

38.46%

500+

€ 1,50

42.12%

1000+

€ 1,47

43.22%

2500+

€ 1,43

45.05%

5000+

€ 1,38

46.89%

10000+

€ 1,36

47.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 008/012 X 16 - 016 X 2
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
16 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
8 mm
D
12 mm
D1
16 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm