€ 2,38/ stukexcl. btw
€ 2,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,38 | - |
10+ | € 2,02 | 14.80% |
25+ | € 1,79 | 24.80% |
50+ | € 1,64 | 30.80% |
100+ | € 1,55 | 34.80% |
250+ | € 1,47 | 38.00% |
500+ | € 1,41 | 40.80% |
1000+ | € 1,36 | 42.80% |
2500+ | € 1,31 | 44.80% |
5000+ | € 1,28 | 46.00% |
10000+ | € 1,24 | 48.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 008/012 X 14 - 016 X 2 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 14 mm |
Flensdiameter | 16 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 8 mm |
D | 12 mm |
D1 | 16 mm |
B | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |