Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 70 mm As-Ø, 95 mm Flens-Ø, 8 mm Flens-d., 85 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12441614
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 97,61/ stukexcl. btw

€ 118,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 97,61

-

10+

€ 82,60

15.38%

25+

€ 73,58

24.62%

50+

€ 67,57

30.77%

100+

€ 63,08

35.38%

250+

€ 60,07

38.46%

500+

€ 57,08

41.53%

1000+

€ 55,58

43.07%

2500+

€ 54,06

44.62%

5000+

€ 52,56

46.15%

10000+

€ 51,06

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 070/085 X 60 - 095 X 8
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
60 mm
Flensdiameter
95 mm
Flensdikte
8 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
70 mm
D
85 mm
D1
95 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm