€ 85,17/ stukexcl. btw
€ 103,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 85,17 | - |
10+ | € 72,06 | 15.39% |
25+ | € 64,20 | 24.62% |
50+ | € 58,98 | 30.75% |
100+ | € 55,03 | 35.38% |
250+ | € 52,42 | 38.45% |
500+ | € 49,78 | 41.55% |
1000+ | € 48,48 | 43.08% |
2500+ | € 47,17 | 44.62% |
5000+ | € 45,87 | 46.15% |
10000+ | € 44,56 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 060/075 X 60 - 085 X 8 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 60 mm |
Flensdiameter | 85 mm |
Flensdikte | 8 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
D1 | 85 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |