€ 53,09/ stukexcl. btw
€ 64,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 53,09 | - |
10+ | € 44,92 | 15.39% |
25+ | € 40,02 | 24.61% |
50+ | € 36,75 | 30.78% |
100+ | € 34,30 | 35.40% |
250+ | € 32,66 | 38.48% |
500+ | € 31,02 | 41.57% |
1000+ | € 30,21 | 43.09% |
2500+ | € 29,40 | 44.61% |
5000+ | € 28,58 | 46.17% |
10000+ | € 27,77 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 060/075 X 35 - 085 X 8 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 35 mm |
Flensdiameter | 85 mm |
Flensdikte | 8 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
D1 | 85 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |