Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 60 mm As-Ø, 84 mm Flens-Ø, 6 mm Flens-d., 72 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12441611
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 67,40/ stukexcl. btw

€ 81,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 67,40

-

10+

€ 57,03

15.39%

25+

€ 50,81

24.62%

50+

€ 46,67

30.75%

100+

€ 43,56

35.38%

250+

€ 41,47

38.48%

500+

€ 39,41

41.54%

1000+

€ 38,36

43.09%

2500+

€ 37,34

44.61%

5000+

€ 36,29

46.16%

10000+

€ 35,24

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 060/072 X 60 - 084 X 6
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
60 mm
Flensdiameter
84 mm
Flensdikte
6 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
60 mm
D
72 mm
D1
84 mm
B
6 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm