€ 57,36/ stukexcl. btw
€ 69,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 57,36 | - |
10+ | € 48,55 | 15.37% |
25+ | € 43,25 | 24.59% |
50+ | € 39,71 | 30.77% |
100+ | € 37,08 | 35.36% |
250+ | € 35,29 | 38.47% |
500+ | € 33,53 | 41.54% |
1000+ | € 32,66 | 43.06% |
2500+ | € 31,78 | 44.60% |
5000+ | € 30,90 | 46.12% |
10000+ | € 30,00 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 060/072 X 50 - 084 X 6 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 84 mm |
Flensdikte | 6 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 72 mm |
D1 | 84 mm |
B | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |