Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 60 mm As-Ø, 80 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 70 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12441609
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 54,23/ stukexcl. btw

€ 65,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,23

-

10+

€ 45,89

15.38%

25+

€ 40,88

24.61%

50+

€ 37,53

30.80%

100+

€ 35,04

35.39%

250+

€ 33,37

38.45%

500+

€ 31,71

41.52%

1000+

€ 30,86

43.10%

2500+

€ 30,02

44.64%

5000+

€ 29,19

46.16%

10000+

€ 28,36

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 060/070 X 60 - 080 X 5
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
60 mm
Flensdiameter
80 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
60 mm
D
70 mm
D1
80 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm