€ 45,98/ stukexcl. btw
€ 55,64incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 45,98 | - |
10+ | € 38,90 | 15.39% |
25+ | € 34,66 | 24.63% |
50+ | € 31,83 | 30.79% |
100+ | € 29,72 | 35.37% |
250+ | € 28,29 | 38.47% |
500+ | € 26,89 | 41.53% |
1000+ | € 26,17 | 43.08% |
2500+ | € 25,46 | 44.63% |
5000+ | € 24,75 | 46.18% |
10000+ | € 24,06 | 47.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 060/070 X 50 - 080 X 5 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 80 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
D1 | 80 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |