€ 31,21/ stukexcl. btw
€ 37,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,21 | - |
10+ | € 26,41 | 15.37% |
25+ | € 23,54 | 24.57% |
50+ | € 21,61 | 30.75% |
100+ | € 20,17 | 35.37% |
250+ | € 19,22 | 38.42% |
500+ | € 18,24 | 41.55% |
1000+ | € 17,77 | 43.07% |
2500+ | € 17,29 | 44.60% |
5000+ | € 16,82 | 46.12% |
10000+ | € 16,32 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 060/070 X 30 - 080 X 5 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 80 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
D1 | 80 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |