Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 6 mm As-Ø, 14 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 12 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441385
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,26/ stukexcl. btw

€ 3,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,26

-

10+

€ 2,76

15.45%

25+

€ 2,45

24.78%

50+

€ 2,26

30.61%

100+

€ 2,12

34.99%

250+

€ 2,00

38.78%

500+

€ 1,90

41.69%

1000+

€ 1,85

43.15%

2500+

€ 1,81

44.61%

5000+

€ 1,76

46.06%

10000+

€ 1,71

47.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 006/012 X 20 - 014 X 2
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
14 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
6 mm
D
12 mm
D1
14 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm